Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, védelem nélkül SX001000 - 83038
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - fekete
Óraidő-állítás - 7 h
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430830382
Sonepar cikkszám
SX001000
Gyártói cikkszám
83038
Gyártói típuskód
83038
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, védelem nélkül