Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP65, olvadóbiztosítós SX001101 - 83183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
74 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430831839
Sonepar cikkszám
SX001101
Gyártói cikkszám
83183
Gyártói típuskód
83183
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem