Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, olvadóbiztosítós SX001072 - 83144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430831440
Sonepar cikkszám
SX001072
Gyártói cikkszám
83144
Gyártói típuskód
83144
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, olvadóbiztosítós