Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, védelem nélkül SX001006 - 83044

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, védelem nélkül SX001006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430830443

Sonepar cikkszám

SX001006

Gyártói cikkszám

83044

Gyártói típuskód

83044

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, védelem nélkül