Schneider - UNIKA Panelre szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP44 SX000747 - 82026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230-230 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430820260
Sonepar cikkszám
SX000747
Gyártói cikkszám
82026
Gyártói típuskód
Mureva 82026
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230-230 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
0 h
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
225 mm
Furattávolság vízszintes:
0 mm
Karima méret függőleges:
103 mm
Furattávolság függőleges:
0 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem