Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Panelre szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP65 SX000768 - 82076

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Panelre szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP65 SX000768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430820765

Sonepar cikkszám

SX000768

Gyártói cikkszám

82076

Gyártói típuskód

Mureva 82076

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

0 h

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség (IP):

IP65

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Panelre szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP65