Schneider - UNIKA Panelre szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP44 SX000748 - 82027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400-400 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430820277
Sonepar cikkszám
SX000748
Gyártói cikkszám
82027
Gyártói típuskód
82027
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400-400 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
0 h
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
225 mm
Furattávolság vízszintes:
0 mm
Karima méret függőleges:
103 mm
Furattávolság függőleges:
0 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem