Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, védelem nélkül SX000752 - 82032

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, védelem nélkül SX000752

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430820321

Sonepar cikkszám

SX000752

Gyártói cikkszám

82032

Gyártói típuskód

Mureva 82032

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, védelem nélkül