Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Univ.LED fényerőszab modul, 200VA SN054796 - CCT99100

MásolásMásolás
Schneider - Univ.LED fényerőszab modul, 200VA SN054796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - egyéb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480746239

Sonepar cikkszám

SN054796

Gyártói cikkszám

CCT99100

Gyártói típuskód

Merten WD CCT99100

Működtetés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

univerzális és LED Retrofit

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

egyéb

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

200-200 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

100 W

Névleges kapacitív terhelés:

200-200 VA

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Névleges induktív terhelés:

200-200 VA

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

20 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

0-0 V

Egységek száma:

1

Minimális fényerő állítható:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-50 Hz

Teljesítményfelvétel:

150 W

Érkeresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

40 mm

Készülék magassága:

45 mm

Univ.LED fényerőszab modul, 200VA