Schneider - Univerzális fesz/áram konverter 0-1,0-5,0-15A GT59228 - RMCA61BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 15 A
Névleges szekunder áram - 0.02 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110108880
Sonepar cikkszám
GT59228
Gyártói cikkszám
RMCA61BD
Gyártói típuskód
Zelio RMCA61BD
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
15 A
Névleges szekunder áram:
0.02 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1