Schneider - Univerzális fesz/áram konverter 0-10V,0-20,4-20mA GT72770 - RMCL55BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 0.02 A
Névleges szekunder áram - 0.02 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110108897
Sonepar cikkszám
GT72770
Gyártói cikkszám
RMCL55BD
Gyártói típuskód
Zelio RMCL55BD
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
0.02 A
Névleges szekunder áram:
0.02 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Nyílás szélessége:
31-31 mm
Nyílás magassága:
90-90 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1