Schneider - Univerzális fesz/áram konverter 0-50V, 0-300V, 0-500V IP20 GT57075 - RMCV60BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 0-50 V
Szekunder feszültség 1 - 10 V
Fázisok száma - 1
Névleges teljesítmény - 0 VA
2. primerfeszültség - 0-300 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110108910
Sonepar cikkszám
GT57075
Gyártói cikkszám
RMCV60BD
Gyártói típuskód
Zelio RMCV60BD
1. primerfeszültség:
0-50 V
Szekunder feszültség 1:
10 V
Fázisok száma:
1
Névleges teljesítmény:
0 VA
2. primerfeszültség:
0-300 V
Védettség (IP):
IP20
Szekunder feszültség 2:
0 V
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Magasság:
78 mm
3. primerfeszültség:
0-500 V
Szekunder feszültség 3:
0 V
Pontossági osztály:
0
Gyűrűmag:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Szélesség:
31 mm
Mélység:
80 mm
Univerzális fesz/áram konverter 0-50V, 0-300V, 0-500V IP20