Schneider - Univerzális nyomógombbetét, egypólusú záróér, jelzőfény, GT72186 - MTN3160-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480307096
Sonepar cikkszám
GT72186
Gyártói cikkszám
MTN3160-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN3160-0000
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
37 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem