Schneider - Univerzális teljesítmény-csatlakozó blokk 400/630A SX066763 - LVS04074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867353
Sonepar cikkszám
SX066763
Gyártói cikkszám
LVS04074
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04074
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7016
Univerzális teljesítmény-csatlakozó blokk 400/630A