Schneider - Univerzális teljesítmény-csatlakozó blokk NS250 SX066754 - LVS04061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867261
Sonepar cikkszám
SX066754
Gyártói cikkszám
LVS04061
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04061
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7016
Univerzális teljesítmény-csatlakozó blokk NS250