Schneider - Univerzális zsalumozgató betét, különálló érintkezővel GT72190 - MTN3714-0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480307379
Sonepar cikkszám
GT72190
Gyártói cikkszám
MTN3714-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN3714-0000
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Mechanikus reteszeléssel:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Zsalukhoz:
Nem
Felület kivitele:
matt
Redőnyök számára:
Nem
Árnyékolók számára:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Villamos zárral:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem