Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Üres akkuszekrény, 700 mm széles SX107090 - GVEBC7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Üres akkuszekrény, 700 mm széles SX107090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 700 mm

  • Magasság - 1970 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX107090

Gyártói cikkszám

GVEBC7

Gyártói típuskód

GVEBC7

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

700 mm

Magasság:

1970 mm

Mélység:

850 mm

Üres akkumulátorszekrény harmadik féltől származó akkumulátorokhoz. Akkumulátor-megszakítókészlet szükséges (külön megvásárolható).