Schneider - üres címke, fekete SX001453 - 9001KN200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001453
Gyártói cikkszám
9001KN200
Gyártói típuskód
9001KN200
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
30 mm
Szélesség:
43 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - üres címke, fekete