Schneider - üres címke, nagy, piros SX001484 - 9001KN300R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 30 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001484
Gyártói cikkszám
9001KN300R
Gyártói típuskód
9001KN300R
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
30 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
44 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - üres címke, nagy, piros