Schneider - Üres doboz 1lyukú vil.szürke/s.szürke IP66 G12321 - XALD01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110114737
Sonepar cikkszám
G12321
Gyártói cikkszám
XALD01
Gyártói típuskód
Harmony XALD01
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
53 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
68 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
A Harmony XALD üres vezérlőállomás 1 kivágással rendelkezik 1 nyomógomb / 1 funkció számára a gépek működésének vezérléséhez. Az 1 kivágású, sötétszürke, üres vezérlőállomás lehetővé teszi a gépgyártók számára, hogy gépüket testre szabhassák azáltal, hogy a szükséges műveletnek megfelelően könnyen hozzáadnak bármilyen vezérlő- és jelzőfunkciós egységet a szekrényhez. Egyszerű és tömeggyártású gépekhez, textíliákhoz, csomagoláshoz, kis emelőrendszerek kezeléséhez, garázskapuk, redőnyök és füstelvezető szellőzők vezérléséhez tervezték. Kompatibilis a Harmony XB5 sorozat nyomógombjaival, kapcsolóival és jelzőfényeivel. Az IP69/IP67/IP66/IP69K szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló, korrózióálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Utólagosan felszerelhető az összes XB5 sorozatú nyomógombbal, jelzőfénnyel, választókapcsolóval és joystickkel. Széles, -40 °C és 70 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartománya lehetővé teszi a termék sokoldalú felhasználását.