Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Üres doboz 2lyukú vil.szürke/s.szürke IP66 G12322 - XALD02

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Üres doboz 2lyukú vil.szürke/s.szürke IP66 G12322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110114744

Sonepar cikkszám

G12322

Gyártói cikkszám

XALD02

Gyártói típuskód

Harmony XALD02

Parancshelyek száma:

2

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Mélység:

53 mm

Szélesség:

68 mm

Magasság:

106 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Ez a Harmony XALD üres vezérlőállomás 2 kivágással rendelkezik 2 nyomógomb / 2 funkció számára a gépek működésének vezérléséhez. Az 2 kivágású, sötétszürke, üres vezérlőállomás lehetővé teszi a gépgyártók számára, hogy gépüket testre szabhassák azáltal, hogy a szükséges műveletnek megfelelően könnyen hozzáadnak bármilyen vezérlő- és jelzőfunkciós egységet a szekrényhez. Egyszerű és tömeggyártású gépekhez, textíliákhoz, csomagoláshoz, kis emelőrendszerek kezeléséhez, garázskapuk, redőnyök és füstelvezető szellőzők vezérléséhez tervezték. Kompatibilis a Harmony XB5 sorozat nyomógombjaival, kapcsolóival és jelzőfényeivel. Az IP69/IP67/IP66/IP69K szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló, korrózióálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Utólagosan felszerelhető az összes XB5 sorozatú nyomógombbal, jelzőfénnyel, választókapcsolóval és joystickkel. Széles, -40 °C és 70 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartománya lehetővé teszi a termék sokoldalú felhasználását.