Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Üres doboz 2lyukú vil.szürke/s.szürke IP66 G45707 - XALD02H7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Üres doboz 2lyukú vil.szürke/s.szürke IP66 G45707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Ház felső részének színe - fekete

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110114935

Sonepar cikkszám

G45707

Gyártói cikkszám

XALD02H7

Gyártói típuskód

Harmony XALD02H7

Parancshelyek száma:

2

Ház felső részének színe:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Mélység:

53 mm

Szélesség:

68 mm

Magasság:

106 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Üres doboz 2lyukú vil.szürke/s.szürke IP66