Schneider - Üres doboz 3lyukú vil.szürke/s.szürke IP66 G12323 - XALD03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110114812
Sonepar cikkszám
G12323
Gyártói cikkszám
XALD03
Gyártói típuskód
Harmony XALD03
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
53 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
136 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Ez a Harmony XALD üres vezérlőállomás 3 kivágással rendelkezik 3 nyomógomb / 3 funkció számára a gépek működésének vezérléséhez. Az 3 kivágású, sötétszürke, üres vezérlőállomás lehetővé teszi a gépgyártók számára, hogy gépüket testre szabhassák azáltal, hogy a szükséges műveletnek megfelelően könnyen hozzáadnak bármilyen vezérlő- és jelzőfunkciós egységet a szekrényhez. Egyszerű és tömeggyártású gépekhez, textíliákhoz, csomagoláshoz, kis emelőrendszerek kezeléséhez, garázskapuk, redőnyök és füstelvezető szellőzők vezérléséhez tervezték. Kompatibilis a Harmony XB5 sorozat nyomógombjaival, kapcsolóival és jelzőfényeivel. Az IP69/IP67/IP66/IP69K szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló, korrózióálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Utólagosan felszerelhető az összes XB5 sorozatú nyomógombbal, jelzőfénnyel, választókapcsolóval és joystickkel. Széles, -40 °C és 70 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartománya lehetővé teszi a termék sokoldalú felhasználását.