Schneider - Üres doboz 3lyukú vil.szürke/s.szürke IP66 G23460 - XALD03H7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110114942
Sonepar cikkszám
G23460
Gyártói cikkszám
XALD03H7
Gyártói típuskód
Harmony XALD03H7
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
53 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
136 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Üres doboz 3lyukú vil.szürke/s.szürke IP66