Schneider - Üres doboz 3lyukú vil.szürke/sárga IP66 GT19755 - XALK03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110127324
Sonepar cikkszám
GT19755
Gyártói cikkszám
XALK03
Gyártói típuskód
Harmony XALK03
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
53 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
136 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Üres doboz 3lyukú vil.szürke/sárga IP66