Schneider - Üres doboz 4 lyukú nehézüzemi IP66 SN074365 - XALG04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119019354
Sonepar cikkszám
SN074365
Gyártói cikkszám
XALG04
Gyártói típuskód
Harmony XALG04
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
65 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
180 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024