Schneider - Üres doboz 5lyukú vil.szürke/s.szürke IP66 G12325 - XALD05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 5
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110114843
Sonepar cikkszám
G12325
Gyártói cikkszám
XALD05
Gyártói típuskód
Harmony XALD05
Parancshelyek száma:
5
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
53 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
196 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Üres doboz 5lyukú vil.szürke/s.szürke IP66