Schneider - Üres doboz 5lyukú vil.szürke/s.szürke IP66 G47487 - XALD05H7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 5
Ház felső részének színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110115017
Sonepar cikkszám
G47487
Gyártói cikkszám
XALD05H7
Gyártói típuskód
Harmony XALD05H7
Parancshelyek száma:
5
Ház felső részének színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
53 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
196 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Üres doboz 5lyukú vil.szürke/s.szürke IP66