Schneider - Üres fém doboz 85x310mm furatlan IP65 SX015602 - XAPM54H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118115316
Sonepar cikkszám
SX015602
Gyártói cikkszám
XAPM54H29
Gyártói típuskód
XAPM54H29
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
310 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres fém doboz 85x310mm furatlan