Schneider - Üres fém tokozat IP65 SX015556 - XAPJ14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110663693
Sonepar cikkszám
SX015556
Gyártói cikkszám
XAPJ14
Gyártói típuskód
XAPJ14
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
0 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres fém tokozat