Schneider - Üres fém tokozat ny.gombhoz furatlan IP65 SX015569 - XAPM2100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110663419
Sonepar cikkszám
SX015569
Gyártói cikkszám
XAPM2100
Gyártói típuskód
XAPM2100
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
0 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres fém tokozat ny.gombhoz furatlan