Schneider - Üres fémdoboz IP65 SX015553 - XAPJ11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110663686
Sonepar cikkszám
SX015553
Gyártói cikkszám
XAPJ11
Gyártói típuskód
XAPJ11
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
0 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres fémdoboz