Schneider - Üres fémtokozat IP65 SX015554 - XAPJ11H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118115682
Sonepar cikkszám
SX015554
Gyártói cikkszám
XAPJ11H29
Gyártói típuskód
XAPJ11H29
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
0 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres fémtokozat