Schneider - Üres függőkapcsoló ház, 12 lyukú IP65 SN027733 - XACB121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 12
Nyílás belső átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110640663
Sonepar cikkszám
SN027733
Gyártói cikkszám
XACB121
Gyártói típuskód
Harmony XACB121
Parancshelyek száma:
12
Nyílás belső átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Igen
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024