Schneider - Üres függőkapcsoló ház 12 lyukú IP65 SX015418 - XACB12015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 12
Nyílás belső átmérője - 35 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110665598
Sonepar cikkszám
SX015418
Gyártói cikkszám
XACB12015
Gyártói típuskód
XACB12015
Parancshelyek száma:
12
Nyílás belső átmérője:
35 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Nem
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres függőkapcsoló ház 12 lyukú