Schneider - üres függőkapcsolóház SX106200 - XALK01SAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119042963
Sonepar cikkszám
SX106200
Gyártói cikkszám
XALK01SAN
Gyártói típuskód
XALK01SAN
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
egyéb
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Védettség (NEMA):
egyéb
üres függőkapcsolóház