Schneider - üres jelölőcímke, méret:1 SX017359 - ZB6Y1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110949025
Sonepar cikkszám
SX017359
Gyártói cikkszám
ZB6Y1001
Gyártói típuskód
ZB6Y1001
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
21 mm
Magasság:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - üres jelölőcímke, méret:1