Schneider - Üres jelölőcímke, méret:1 SX017361 - ZB6Y2001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110949018
Sonepar cikkszám
SX017361
Gyártói cikkszám
ZB6Y2001
Gyártói típuskód
ZB6Y2001
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
21 mm
Magasság:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres jelölőcímke, méret:1