Schneider - Üres jelölőcímke méret: 2 SX017367 - ZB6Y3001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110949032
Sonepar cikkszám
SX017367
Gyártói cikkszám
ZB6Y3001
Gyártói típuskód
ZB6Y3001
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
21 mm
Magasság:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres jelölőcímke méret: 2