Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Üres jelölőcímke tartó 1 SX017452 - ZB6YD22

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Üres jelölőcímke tartó 1 SX017452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 24 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Nyílás átmérője - 16.2 mm

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110948974

Sonepar cikkszám

SX017452

Gyártói cikkszám

ZB6YD22

Gyártói típuskód

Harmony ZB6YD22

Szélesség:

24 mm

Magasság:

48 mm

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres jelölőcímke tartó 1