Schneider - Üres jelölőcímke tartó 2 SX017455 - ZB6YD32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 24 mm
Magasság - 36 mm
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110948998
Sonepar cikkszám
SX017455
Gyártói cikkszám
ZB6YD32
Gyártói típuskód
ZB6YD32
Szélesség:
24 mm
Magasság:
36 mm
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres jelölőcímke tartó 2