Schneider - Üres műanyag doboz 151x241mm 16 lyukú IP65 SX015533 - XAPA3116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 16
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313215
Sonepar cikkszám
SX015533
Gyártói cikkszám
XAPA3116
Gyártói típuskód
Harmony XAPA3116
Parancshelyek száma:
16
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
87 mm
Szélesség:
151 mm
Magasság:
246 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024