Schneider - Üres műanyag doboz 2 lyukú IP65 SX015527 - XAPA1102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313239
Sonepar cikkszám
SX015527
Gyártói cikkszám
XAPA1102
Gyártói típuskód
XAPA1102
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
30.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
87 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
146 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres műanyag doboz 2 lyukú