Schneider - Üres műanyag doboz 85x146mm 1 lyukú IP65 SX015529 - XAPA1110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313130
Sonepar cikkszám
SX015529
Gyártói cikkszám
XAPA1110
Gyártói típuskód
Harmony XAPA1110
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
87 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
146 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024