Schneider - üres műanyag doboz IP65 SX015530 - XAPA2104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313246
Sonepar cikkszám
SX015530
Gyártói cikkszám
XAPA2104
Gyártói típuskód
XAPA2104
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
30.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Mélység:
87 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
226 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - üres műanyag doboz