Schneider - Üres tokozat 1 lyukú IP54 SN129306 - XALE1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119017572
Sonepar cikkszám
SN129306
Gyártói cikkszám
XALE1
Gyártói típuskód
XALE1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP54
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
52 mm
Szélesség:
73 mm
Magasság:
73 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Ez a Harmony XALE1 egy üres vezérlőállomás világosszürke alappal és fedéllel. A Harmony XALE termékcsalád része, és műanyag vezérlőállomásokat kínál a Harmony XB7 és a 22-es vezérlő- és jelzőegységekhez. A Harmony XALE vezérlőállomásokat különböző alkalmazásokhoz és egyedi igényekhez tervezték. Komplett termékként vagy üres burkolatként kaphatók.