Schneider - Üres tokozat 1 lyukú, sárga SN150693 - XAPK1201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118039612
Sonepar cikkszám
SN150693
Gyártói cikkszám
XAPK1201
Gyártói típuskód
Harmony XAPK1201
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024