Schneider - Üres tokozat 3 lyukú IP54 SX015504 - XALE3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119017596
Sonepar cikkszám
SX015504
Gyártói cikkszám
XALE3
Gyártói típuskód
XALE3
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP54
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
52 mm
Szélesség:
73 mm
Magasság:
115 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Üres tokozat 3 lyukú