Schneider - Üres tokozat IP65 SX004253 - DE1DS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
429 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110087048
Sonepar cikkszám
SX004253
Gyártói cikkszám
DE1DS1
Gyártói típuskód
DE1DS1
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
88 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
166 mm
Mélység:
150 mm
Üres tokozat IP65