Schneider - Üres tokozat Vario kapcsolóhoz IP65 SN028230 - VBFXGE4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110652376
Sonepar cikkszám
SN028230
Gyártói cikkszám
VBFXGE4
Gyártói típuskód
VBFXGE4
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
150 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
170 mm
Mélység:
106 mm
Üres tokozat Vario kapcsolóhoz